text.skipToContent text.skipToNavigation

Cúteres laterales Gedore 200 VDE


Cuchillas de precisión templadas por inducción, Dureza 63 - 65 HRC, Para alambre duro/piano - valores ver tabla, Capacidad máxima de corte Ø 1,8 - 2,0 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool

Artículo No. G3031.700.200
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 28
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 22
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 305
Codigo SA
Type Side Cutter

Descripción

Cuchillas de precisión templadas por inducción, Dureza 63 - 65 HRC, Para alambre duro/piano - valores ver tabla, Capacidad máxima de corte Ø 1,8 - 2,0 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool

Números de artículo

Artículo No. G3031.700.200
EAN 4010886674253
UBB 240104311206
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 6742570
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.