text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de metal de Wera 848 HSS 8,5 x 53


High quality metal twist drill bits for precise drilling in metal. Made out of high speed steel (HSS). A finely-tuned material elasticity provides for a long service life. Very good concentricity. Tough viscous tempered bits ensure a particularly long service life. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. Drive: ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 8E482065
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 33
Adecuado para acero inoxidable No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 53
Taladro de diámetro (mm) 8.5
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 33
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Marca Wera
Peso por pieza (g) 18
Codigo SA
Type Twist Drill Bit

Descripción

High quality metal twist drill bits for precise drilling in metal. Made out of high speed steel (HSS). A finely-tuned material elasticity provides for a long service life. Very good concentricity. Tough viscous tempered bits ensure a particularly long service life. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. Drive: ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8E482065
EAN 4013288101426
UBB 500643625238
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 05104621001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.