text.skipToContent text.skipToNavigation

Botas de agua Dunlop 388VP Verde Talla 41


Artículo No. 1D892239
Color Verde
Estanco
Clase de calidad Otro
Versión antiestática No
Material Otro
Con aislamiento térmico No
Tipo de cierre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Verde
Estanco
Clase de calidad Otro
Versión antiestática No
Material Otro
Con aislamiento térmico No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Protección térmica No
Protección contra productos químicos No
Probado contra fallo de arco No
Desechable No
Repelente al agua
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con bandas reflectantes No
Modelo infantil No
Resistente a los cortes No
Tamaño 41 - 41
Pantalón con peto No
Vadeadores
Protección contra el agua y la humedad según EN 343
Protección contra advertencias según EN ISO 20471 No
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612 No
Protección contra la soldadura según EN 11611 No
Longitud (mm) 1/1 de largo
Marca Dunlop
Peso por pieza (g) 2000
Codigo SA
Type Chest Wader

Números de artículo

Artículo No. 1D892239
EAN 8713197339915
UBB 500512793265
UNSPSC 46181604
Artículo del fabricante nr 388VP.41
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.