Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
B4375.000.010
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
Bosch Martillo de demolición GSH 16-28 E
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
B4375.000.010
Anchura
255
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
760
Consumo nominal (W)
1750
Peso de la máquina (kg)
17.9
Energía máx. de un golpe (J)
41
Inserción de la herramienta
Vaso hexagonal interior 1 1/8 pulgadas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Anchura
255
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
760
Consumo nominal (W)
1750
Peso de la máquina (kg)
17.9
Energía máx. de un golpe (J)
41
Inserción de la herramienta
Vaso hexagonal interior 1 1/8 pulgadas
Número máx. de carreras (1/min)
1300
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
11500
Model
GSH 11 E
Type
Demolition Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4375.000.010
EAN
3165140410274
UBB
500504686642
UNSPSC
27112705
Artículo del fabricante nr
0611335000