Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
B4465.000.070
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
Bosch Lijadora orbital GSS 230 AVE/SOLO
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
B4465.000.070
Anchura
92
Altura
205
Tensión (V)
230
Longitud (m)
415
Consumo nominal (W)
300
Peso de la máquina (kg)
2.4
Diámetro del circuito oscilante (mm)
2.4
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Anchura
92
Altura
205
Tensión (V)
230
Longitud (m)
415
Consumo nominal (W)
300
Peso de la máquina (kg)
2.4
Diámetro del circuito oscilante (mm)
2.4
Velocidad de carrera (1/min)
22000
Montaje abrasivo
Fresas/abrazadera
Anchura de la placa base (mm)
92
Longitud de la placa base (mm)
182
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
8000
Peso por pieza (g)
2500
Codigo SA
Ver
Model
GSS 230 AVE
Type
Orbital Sander
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4465.000.070
EAN
3165140663779
UBB
500617173496
UNSPSC
23151604
Artículo del fabricante nr
0601292802