Destornilladores, puntas & llaves
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8U982224
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
Bosch destornillador tx 25x100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8U982224
Aislamiento
Sí
Peso
90
Tamaño (TX)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Con taladro
No
Asidero de material
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
90
Tamaño (TX)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Con taladro
No
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Hexagon
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
5
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Type
Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8U982224
EAN
4059952522852
UBB
500583640221
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
1600A01V0D