Destornilladores, puntas & llaves
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8G052038
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
Bosch destornillador sl 3.5x75
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8G052038
Longitud total (mm)
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Tamaño
Otro
Peso
75
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
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
255
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Tamaño
Otro
Peso
75
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
No
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
3.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Material de la hoja
Chrome-vanadium steel
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Bosch
Codigo SA
Ver
Type
Slot Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8G052038
EAN
4059952512358
UBB
500583442305
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
1600A01TF8