Sierras circulares
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
Herramientas
Sierras
Sierras circulares
B4045.005.025
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
Bosch Cordless Sierra circular GKS18V-LI SOLO BX
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
B4045.005.025
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
4.1
Profundidad de corte (90°) (mm)
51
Profundidad de corte (45°) (mm)
40
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
165
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
4.1
Profundidad de corte (90°) (mm)
51
Profundidad de corte (45°) (mm)
40
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
165
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Velocidad de giro en vacío (1/min)
3900
Con cargador de baterías
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4045.005.025
EAN
3165140625272
UBB
500625664304
UNSPSC
23231200
Artículo del fabricante nr
060166H006