Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Herramientas estacionarias
B4555.000.050
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
Bosch Cargador de coche GTM 12 JL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
B4555.000.050
Anchura
150
Altura
95
Peso
21
Tensión (V)
240
Longitud (m)
550
Consumo nominal (W)
1800
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
305
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Anchura
150
Altura
95
Peso
21
Tensión (V)
240
Longitud (m)
550
Consumo nominal (W)
1800
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
305
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Velocidad de giro en vacío (1/min)
3800
Tronzado izquierda (°)
48
Ajuste del inglete a la derecha (°)
48
Inclinación izquierda (°)
47
Inclinación derecha (°)
2
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
26910
Codigo SA
Ver
Model
GTM 12 JL
Type
Combination Saw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4555.000.050
EAN
3165140695268
UBB
500619169906
UNSPSC
23152102
Artículo del fabricante nr
0601B15001