text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Bosch Broca para metal 4,5X47X80MM


The HSS Twist Drill Bit Cobalt provides long-lasting performance when drilling stainless steel. This extended lifetime results from a cobalt alloy content of 5% and fully ground HSS (high-speed steel), which provides excellent surface quality, wear resistance and heat protection. Equipped with two cutters and two flutes, chips are removed quickly to mak

Artículo No. 4X468785
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 4.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 47
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Taladro de diámetro (mm) 4.5
Diámetro del eje (mm) 4.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 47
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch

Descripción

La hoja de sierra alternativa S 1111 DF Heavy para madera y metal proporciona cortes rápidos en madera y metal. Dispone de un gran paso de diente (4,3 mm) y dientes laterales para conseguir resultados rápidos. Además, el material de calibre medio-grueso de la hoja (1,25 mm) proporciona el mejor equilibrio entre velocidad, flexibilidad y estabilidad al cortar. Fabricada en BIM (bimetálico), está optimizada para cortar clavos blandos, materiales de acero dulce y componentes metálicos no ferrosos incrustados en madera. Está equipada con una longitud estándar de 225 mm, proporcionando una capacidad de corte de hasta 175 mm.

Números de artículo

Artículo No. 4X468785
EAN 3165140521185
UBB 500648654266
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608585883
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.