text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Bosch Broca para metal 1,2X16X38MM


Artículo No. 4Z485351
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 1.2
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 38
Taladro de diámetro (mm) 1.2
Diámetro del eje (mm) 1.2
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 16
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 4Z485351
EAN 3165140474733
UBB 500648658556
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608585468
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.