text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para madera Negra/Transparente 14 x 90mm 8mm

Artículo No. 8M190030
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No

Especificaciones

Longitud total (mm) 90
Taladro de diámetro (mm) 14
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Codigo SA
Type Forstner Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8M190030
EAN 3165140857925
UBB 500649176566
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608577002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.