text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 100 1000-400


Fuerza de apriete hasta 7.000 N Diseño de alto rendimiento Empuñadura de madera ergonómica Pletina maciza gran sección resistente con estriado anti­deslizamiento Pletinas de 40 x 11 mm en adelante no galvanizadas

Referência K0412.000.100
Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 400
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 1

Especificações

Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 400
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 9340

Descrição

Clamping force up to 7,000 N. Heavy-duty design. Ergonomically shaped wood handle. Large, stable solid flat rail with serration. Rail dimensions great than and equal to 40 x 11 are ungalvanized

Números do artigo

Referência K0412.000.100
EAN 4008158012308
UBB 500570265156
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGN100T40
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.