text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCR-CLM TGN-T25 80800-250


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Artículo No. K0410.000.080
Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 250
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 250
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 5710
Codigo SA 8205700000

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Números de artículo

Artículo No. K0410.000.080
EAN 4008158012797
UBB 500570264738
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGN80T25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.