text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vaso de impacto K7806M 27 mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.T = depth of female hexagon.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 27
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 27
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 20.3
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 450
Codigo SA
Type Impact Socket

Descripción

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.T = depth of female hexagon.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Números de artículo

Artículo No. L7064.270.001
EAN 7314151805999
UBB 203122433790
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr K7806M-27

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.