text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Torno lima 104 1-104-12-3-0


Easy chip release leaves smooth finish when polishing and deburring work on lathes.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces single cut with large cutting angle, edges uncut.Industry pack unhandled

Artículo No. S5302.003.150
Forma Otro
Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 30
Altura de la cuchilla (mm) 6
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Otro
Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 30
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte simple
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 390
Codigo SA
Type Lathe File

Descripción

Easy chip release leaves smooth finish when polishing and deburring work on lathes.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces single cut with large cutting angle, edges uncut.Industry pack unhandled

Números de artículo

Artículo No. S5302.003.150
EAN 7311518019273
UBB 400135060566
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-104-12-3-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.