text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco zkoušečka proudu 806-1-1 3


Mains tester screwdriver for detecting voltage within the 150-250V range.Ideal for quick and safe domestic electrical fault finding.Clear transparent plastic handle that includes a neon indicator.Plastic protection up to the tip.Nickel plated blade.High performance alloy steel.Mains tester 806-1-1 includes a pocket clip.According to DIN VDE 0680/6 GS- marked.In cardboard card

Artikelnummer S5142.030.060
Test spojitosti Ne
Šířka čepele (mm) 3
Indikace napětí Jiný
Vnitřní základní zatížení Ne
Jednopólová indikace fáze Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Test spojitosti Ne
Šířka čepele (mm) 3
Indikace napětí Jiný
Vnitřní základní zatížení Ne
Jednopólová indikace fáze Ne
Detekce napětí bez kontaktu Ne
Podržení dat Ne
Podsvícení LC-indikace Ne
Ochrana testovacího přístroje Ne
Blesk z měřicího bodu Ne
Rozsah měření napětí (V) 150 - 250
Indikace směru otáčení pole Ne
Přepínatelná zátěž Ne
Typ zkoušky 1-pólový
Použitelné při srážkách Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 50
HS kód
Type Current Tester

Omschrijving

Mains tester screwdriver for detecting voltage within the 150-250V range.Ideal for quick and safe domestic electrical fault finding.Clear transparent plastic handle that includes a neon indicator.Plastic protection up to the tip.Nickel plated blade.High performance alloy steel.Mains tester 806-1-1 includes a pocket clip.According to DIN VDE 0680/6 GS- marked.In cardboard card

Artikelnummers

Artikelnummer S5142.030.060
EAN 7311518003760
UBB 203124060427
UNSPSC 41113676
Fabrikant artikelnummer 806-1-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.