text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Piedra de afilar 528-700


700 grains/cm² to achieve a razor-sharp cutting edge on chisels, plane irons and other tools.Ensure tools have no dents or rough cutting surface, otherwise first treat with rough side of combination stone 528-COM.Dents and rough surfaces might damage the surface of this stone by making grooves.Homogeneous distribution of the quartz grains: constant and perfect use even after long use.Application: with water.Cleaning: leave stone to soak in water and vinegar for 12 hours

Artículo No. S5418.528.700
Anchura 50
Forma Rectangular
Espesor (mm) 20
Con asa de transporte No
Doble cara
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 50
Forma Rectangular
Espesor (mm) 20
Con asa de transporte No
Doble cara
Longitud (mm) 150
Material Otro
Con pie No
Con soporte No
Granulación 700
Apto para agua
Apta para aceite No
Adecuado para uso en seco No
Para rectificadora No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 420
Codigo SA
Type Rectangular Grinding Stone

Descripción

700 grains/cm² to achieve a razor-sharp cutting edge on chisels, plane irons and other tools.Ensure tools have no dents or rough cutting surface, otherwise first treat with rough side of combination stone 528-COM.Dents and rough surfaces might damage the surface of this stone by making grooves.Homogeneous distribution of the quartz grains: constant and perfect use even after long use.Application: with water.Cleaning: leave stone to soak in water and vinegar for 12 hours

Números de artículo

Artículo No. S5418.528.700
EAN 7311518188993
UBB 500504096842
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 528-700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.