text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llaves para tubos 250MM

Artículo No. 8C452887
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 317
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 317
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud mandíbula (mm) 30
Apertura máx. de las mejillas (mm) 61
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 8
Diseño de agarre 1 componente
Con protección contra impactos No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 50
Probado por VDE No
Marca Bahco
Codigo SA
Type Water Pump Pliers

Descripción

Box joint water pump pliers with PVC dipped handles.Sturdy box joint frame and slim designed PVC dipped handles.High performance alloy steel.Phosphate finish, anti-corrosion treated.Up to 35% bigger mouth opening compared to market standard.Narrow design head for great accessibility in confined spaces.Hardened teeth (60 HRC to 62 HRC) for a long product life and strong gripping on any shape.Designed to prevent fingers being pinched.ISO 8976.IP: Industrial packed

Números de artículo

Artículo No. 8C452887
EAN 7314150421565
UBB 500710986984
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6224D
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.