text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Cinta métrica 5m impermeable


Blade width 25 mm.Class II accuracy.-E products have both metric and imperial scales.Stainless-steel blade rust resisting nylon blade coating.Magnetic tip.Rubber grip.Automatic blade lock.Easy to read double sided high contrast permanent markings on the non-reflective nylon coated stainless-steel blade.Easier to use as blade stays out until retraction button is activated thanks to the automatic locking system.Less chance of damage if dropped with impact absorbing rubber case.Easy carry integrated belt clip

Artículo No. S5459.005.000
Ancho de cinta (mm)
Longitud (mm)
Peso 300
Doble cara
Indicación digital No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de cinta (mm) 25
Longitud (mm) 5
Peso 300
Doble cara
Indicación digital No
Material Acero inoxidable
Magnético
Graduación métrica
Graduación imperial No
Retorno de fuerza No
Con freno No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 319.7
Codigo SA
Type Waterproof Measuring Tape

Descripción

Blade width 25 mm.Class II accuracy.-E products have both metric and imperial scales.Stainless-steel blade rust resisting nylon blade coating.Magnetic tip.Rubber grip.Automatic blade lock.Easy to read double sided high contrast permanent markings on the non-reflective nylon coated stainless-steel blade.Easier to use as blade stays out until retraction button is activated thanks to the automatic locking system.Less chance of damage if dropped with impact absorbing rubber case.Easy carry integrated belt clip

Números de artículo

Artículo No. S5459.005.000
EAN 7314150119271
UBB 500511530676
UNSPSC 41114201
Artículo del fabricante nr MTS-5-25-E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.