text.skipToContent text.skipToNavigation

Avellanador Ruko 5-10 mm 90º HSS-Co5


Peeling cut. Chip removal through the slot prevents chips from clogging the workpiece. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Applicable for steel, cast iron, non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speeds. Countersink with a blade not recommended for full countersinking.

Artículo No. F6375.101.302
Longitud (mm) 48
Material de corte HSS-E
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 5 - 10
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 48
Material de corte HSS-E
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 5 - 10
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 14
Type Countersink

Descripción

Peeling cut. Chip removal through the slot prevents chips from clogging the workpiece. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Applicable for steel, cast iron, non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speeds. Countersink with a blade not recommended for full countersinking.

Números de artículo

Artículo No. F6375.101.302
EAN 4007140003799
UBB 240203143732
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 102302E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.