text.skipToContent text.skipToNavigation

Avellanador de Wera 845 16.50 x 40


High quality 1-flute countersink bit by Wera. For countersinking and deburring. The hexagon shaft ensures very good power transfer, vibration-free and score-free working. Perfect chip removal and long service life. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 9V250347
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Longitud (m) 40
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 22
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 40
Taladro de diámetro (mm) 16.5
Longitud (m) 40
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 22
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Diámetro de avellanado (mm) 16.5 - 16.5
Número de filos de corte 1
Marca Wera
Peso por pieza (g) 25
Codigo SA
Model 845
Type Countersink

Descripción

High quality 1-flute countersink bit by Wera. For countersinking and deburring. The hexagon shaft ensures very good power transfer, vibration-free and score-free working. Perfect chip removal and long service life. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 9V250347
EAN 4013288117557
UBB 500643630675
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr 05104664001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.