text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de seguridad Bahco 2900 2990-140mm


For handling external circlips.PVC coated handles.90° offset straight jaws, forged tips.High-performance alloy steel.Phosphate finish, anti-corrosion treated.With return spring

Artículo No. K0181.000.140
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (m) 127
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle No
Longitud (m) 127
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA
Model 2990
Type External Circlip Pliers

Descripción

For handling external circlips.PVC coated handles.90° offset straight jaws, forged tips.High-performance alloy steel.Phosphate finish, anti-corrosion treated.With return spring

Números de artículo

Artículo No. K0181.000.140
EAN 7314150034482
UBB 240104311792
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 2990-140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.