Suporte de discos
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
Suporte de discos
849943M
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
3M Disco de apoyo 76,2mm x M14 pulgadas
Añadir catálogo
Artículo No.
849943M
Fijación
Thread
Tamaño de conexión
M14
Diámetro del disco abrasivo (mm)
76.2
Marca
3M
Peso por pieza (g)
544.3
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Fijación
Thread
Tamaño de conexión
M14
Diámetro del disco abrasivo (mm)
76.2
Marca
3M
Peso por pieza (g)
544.3
Model
ROLOC
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Roloc™ Disc Pad optimiza el rendimiento de los discos Roloc y los discos de cerdas, proporcionando el sistema de apoyo adecuado y una fijación segura para aplicaciones de lijado. Nuestras versátiles almohadillas para discos funcionan con taladros, lijadoras de disco, amoladoras en ángulo recto y lijadoras rotatorias.Utilice 3M™ Roloc™ Disc Pad para fijar de forma segura los productos de discos y cerdas Roloc. Nuestras almohadillas vienen en varios diámetros y niveles de dureza, cumpliendo con los requisitos de muchas aplicaciones de lijado diferentes. El tornillo alinea el disco - en lugar de tener que alinear los bordes - haciendo que los cambios de disco sean rápidos y fáciles.Estas versátiles almohadillas funcionan con taladros, lijadoras de disco, amoladoras de ángulo recto y lijadoras rotativas.
Números de artículo
Artículo No.
849943M
UBB
500614671500
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
84994