text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated black passivated 4.8 M6X40

Spécifications

Diameter M6
Length 40 mm
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Dimensions

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 40
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Normes

BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ISO ≈2009

Numéros d'articles

Numéro d'article 24565.060.040
EAN 8715492635570
UBB 951353774304
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.