text.skipToContent
text.skipToNavigation
We are aware of intermittent phone issues and are working to resolve them. Should you be unable to reach us, please connect via the live chat, or email uksales@fabory.com and we will respond ASAP
0121 502 4001
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
België
Germany
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italy
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
German
English
Italian
English
Country
België
Germany
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italy
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
German
English
Italian
English
Login
Register
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Sockets & set screws
All categories
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Speciale aanbiedingen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Fasteners
Sockets and Set Screws
Button head screws
51029
51029.080.060
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Register with your VAT number for 250 GBP credit with 30 days NET terms
Track-and-trace orders
Change invoice address
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Hexalobular socket button head screw ISO ≈7380-1 Stainless steel A2 M8X60
Add to catalogue
Previous
Next
View the stock level of Fabory Wednesbury
Current stock level Fabory Wednesbury
/ Price per 
-
Incl. VAT
Article number
Diameter
Length
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
View all specifications
-
+
Packed per 200
Full Box only
Add to cart
View all variants
Specifications & standards
Downloads
Product variants
Specifications
Diameter
M8
Length
60 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Dimensions
d-D
M8
dk (max.)
14
k (max.)
4.4
L (mm)
60
P
1.25
Socket
40
Download as PDF
Print
Standards
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
ISO
≈7380-1
Article numbers
Article number
51029.080.060
EAN
8715494278065
UBB
500574540976
UNSPSC
31161518
For this product there are no documents available to download
Products ({0})
Show all variants
Article number
Your article number
Specifications
Stock
Net price
Price per
Quantity
 
Stock
Net price
Sign up
Previous
No results found for this filter.
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering