text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Zinc plated yellow passivated 45H M6X30

Especificações

Diameter M6
Length 30 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensões

d-D M6
dv 3
L (mm) 30
P 1
s 3
t (min.) 2

Padrões

ISO 4029
ASME B18.3.6M
NEN 2343
DIN 916
NF E27-183
BS 4168-5

Números do artigo

Referência 07930.060.030
EAN 8715492167163
UBB 950351528670
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.