text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Hexagon socket head cap screw with low head DIN 7984 Steel Zinc plated 08.8 M10X16


Cod Articol
Diameter
Length
Class 08.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Low cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Length 16 mm
Class 08.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Low cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Dimensiuni

b (min.) 26
d-D M10
dk 16
Full thread if L ≤ 35
k 6
L (mm) 16
P 1.5
s 7

Standarde

DIN 7984

Numerele articolelor

Cod Articol 07090.100.016
EAN 8715492063267
UBB 952351588217
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.