text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgien
Německo
Frankreich
Großbritannien
Itálie
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Další
Fabory Group
Europa
中国
Jazyk
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Belgien
Německo
Frankreich
Großbritannien
Itálie
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Další
Fabory Group
Europa
中国
Jazyk
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Dairy machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
FOCAL MEDITECH B.V.
Všechny kategorie
Automobil & Flotte
Brands
Chemikalien, Farben & Bänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweißen, Löten und Gase
Sicherheitsprodukte
Sonderangebote
Technical chemicals
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Fasteners
Sockets and Set Screws
Cylindrical head socket cap screws
55020
55020.100.100
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A4 70 M10X100
Přidat do katalogu
Previous
Next
Podívejte se na stav zásob vašeho Fabory Center
Aktuální stav zásob Fabory Centers
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Diameter
Length
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Diameter
M10
Length
100 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Rozměry
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
100
P
1.5
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
Čísla materiálu
Objednací číslo
55020.100.100
EAN
8715494618335
UBB
500633355465
UNSPSC
31161605
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce