text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M4X10

Specyfikacje

Diameter M4
Length 10 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Wymiary

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 10
P 0.7
s 3

Normy

DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1

Numery artykułów

Numer artykułu 07170.040.010
EAN 8715492073709
UBB 953351854435
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.