text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Italy
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Dutch
French
English
捷克语
English
英语
French
German
Spanish
Italian
法语
English
匈牙利语
English
Dutch
English
波兰语
English
巴西葡萄牙语
English
Romanian
English
Slovak
English
西班牙语
English
English
简体中文
German
English
Italian
English
Country
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Germany
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Italy
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
German
English
Italian
English
Login
Register
Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Countersunk head socket cap screws
All categories
Chemikalia techniczne
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Fasteners
Sockets and Set Screws
Countersunk head socket cap screws
07470
07470.120.070
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
You can order online anytime, anywhere
You can see your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Steel Zinc plated 8.8 M12X70
Add to catalogue
Previous
Next
/ Price per 
-
Excl. VAT
Article number
Diameter
Length
Class
08.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
View all variants
Specifications & standards
Downloads
Product variants
Specifications
Diameter
M12
Length
70 mm
Class
08.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
All thread lengths are guide values only and may deviate.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Dimensions
b (min.)
36
d-D
M12
dk (max.)
24.81
Full thread if L ≤
60
k (max.)
7.44
L (mm)
70
P
1.75
s
8
α
90
Download as PDF
Print
Standards
DIN
≈7991
ISO
10642
Article numbers
Article number
07470.120.070
EAN
8715492151902
UBB
950351493016
UNSPSC
31161518
Download CAD model
Products ({0})
Show all variants
Article number
Your article number
Specifications
Stock
Net price
Price per
Quantity
 
Stock
Net price
Sign up
Previous
No results found for this filter.
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering