text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNF ASME B18.2.1 Stainless steel ASTM F593 304 CW1 / CW2 1/4-28X3 Inch

Referência
Diameter
Length
Class CW1 / CW2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F593 304

Especificações

Diameter 1/4 Inch
Length 3 Inch
Class CW1 / CW2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F593 304
Thread direction Right
Thread Unified National Fine
Threads per inch 28
Info
  • ft = fully threaded

Dimensões

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.75

Padrões

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números do artigo

Referência U51007.025.0300
EAN 8717077385627
UBB 500621241644
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.