text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Blind rivet tools
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Spojovací materiál
Nity
Nitovacie náradie
35800.780.001
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
POP PIST HULPSTUK PB3400/FULL-KIT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
35800.780.001
Značka
POP Avdel
Kľúčové vlastnosti
Battery Lithium Ion battery (2,0Ah) Charging time 30 minutes; Weight 2,10 kg including 2.0Ah battery and 2,42 kg including 4.0AH battery;Speed 1,5 seconds per rivet;Noise 77dB(A);Length 336mm;Height 255mm with 2.0Ah battery;Length 336mm;Height 275mm with 4.0Ah battery ;Stroke 30mm;Pulling force 18.000 N; To combine with a Power supply 18V Lithium Ion 2.0 Ah or 4.0Ah battery;Motor DC Brushless motor;Power consumption About 120Ws/pc (ø 4,8);Rivet to be set Ø 4,8 - 6,4mm
Váha kusu (g)
2400
Obsah sady
Full kit with PB3400 tool, charger and 2x 4,0 Ah batteries
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Značka
POP Avdel
Kľúčové vlastnosti
Battery Lithium Ion battery (2,0Ah) Charging time 30 minutes; Weight 2,10 kg including 2.0Ah battery and 2,42 kg including 4.0AH battery;Speed 1,5 seconds per rivet;Noise 77dB(A);Length 336mm;Height 255mm with 2.0Ah battery;Length 336mm;Height 275mm with 4.0Ah battery ;Stroke 30mm;Pulling force 18.000 N; To combine with a Power supply 18V Lithium Ion 2.0 Ah or 4.0Ah battery;Motor DC Brushless motor;Power consumption About 120Ws/pc (ø 4,8);Rivet to be set Ø 4,8 - 6,4mm
Váha kusu (g)
2400
Obsah sady
Full kit with PB3400 tool, charger and 2x 4,0 Ah batteries
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
35800.780.001
EAN
8714338271958
UBB
500663790466
UNSPSC
31162201
Gyártó cikksz
EF02734
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést