Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Steel Plain 45H07800
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A455250
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A251250
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Steel Zinc plated 45H07801
DIN 914 stelschroeven met binnenzeskant en kegelpunt zijn speciaal ontworpen voor het creëren van sterke, betrouwbare verbindingen in toepassingen waar positionering en grip van cruciaal belang zijn. Deze schroeven worden vaak gebruikt in machinebouw, gereedschappen en montageconstructies. Bij Fabory vindt u een uitgebreid assortiment DIN 914 stelschroeven die voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen.
DIN 914 stelschroeven onderscheiden zich door hun functionaliteit en veelzijdigheid. Enkele unieke kenmerken zijn:
Fabory biedt DIN 914 stelschroeven in materialen van topkwaliteit, zodat ze voldoen aan uiteenlopende eisen:
Fabory staat bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Kies voor onze DIN 914 stelschroeven en profiteer van:
Uitgebreid assortiment: Beschikbaar in verschillende maten en materialen.
DIN 914 stelschroeven zijn breed inzetbaar in verschillende sectoren. Hier zijn enkele tips voor gebruik:
DIN 914 schroeven hebben een kegelpunt voor extra grip en fixatie, terwijl DIN 915 schroeven een stompe punt hebben. Dat maakt DIN 915 schroeven beter geschikt voor toepassingen waar een punt in het contactoppervlak niet gewenst is.
Een DIN 6885 vlakke inlegspie zorgt voor koppeloverdracht tussen een as en een component, terwijl de DIN 914 stelschroef axiale beweging voorkomt en de verbinding stabiliseert.
Ja, kies in dat geval voor de roestvrijstalen variant zodat optimale corrosiebestendigheid is gegarandeerd. Bij Fabory bent u verzekerd van hoogwaardige bevestigingsoplossingen. Onze DIN 914 stelschroeven bieden een duurzame en efficiënte oplossing voor uw projecten. Bezoek onze webshop om het volledige assortiment te bekijken en bestel vandaag nog! Vertrouw op Fabory voor snelle levering en deskundig advies.