Disc spring series A EN 16983 A Steel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Phosphated36300
Disc spring series B EN 16983 B Steel acc. to EN 16983 Phosphated36302
Disc spring series C EN 16983 C Steel acc. to EN 16983 Phosphated36303
De DIN 2093 schotelveer is een innovatieve oplossing voor toepassingen waar hoge krachten moeten worden opgevangen in beperkte ruimtes. Deze veren, ook bekend als Belleville-veren, zijn ontworpen om een grote kracht uit te oefenen bij minimale verplaatsing. Dat maakt de veren ideaal voor dynamische belastingen en trillingsdemping. Bij Fabory vindt u een uitgebreid assortiment schotelveren volgens de standaard DIN 2093, die voldoen aan de strengste normen en geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen.
DIN 2093 schotelveren onderscheiden zich door hun veelzijdigheid en efficiëntie in veersystemen. Belangrijke kenmerken zijn:
Fabory biedt DIN 2093 schotelveren in materialen van topkwaliteit, afgestemd op uiteenlopende toepassingen:
Bij Fabory combineren we kwaliteit met een breed aanbod. Kies voor DIN 2093 schotelveren en profiteer van:
DIN 2093 schotelveren worden vaak gebruikt in mechanische constructies, industriële machines en veersystemen. Hier zijn enkele tips om ze optimaal te benutten:
DIN 2093 schotelveren worden gebruikt in toepassingen waar hoge krachten moeten worden opgevangen in een compacte ruimte, zoals in machines, koppelingen en remsystemen.
Fabory biedt schotelveren in gehard staal voor mechanische sterkte en in roestvrij staal voor corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen.
Ja, combineer ze bijvoorbeeld met DIN 7349 vlakke sluitringen voor drukverdeling of met DIN 127 veerringen voor extra trillingsdemping.
Bij Fabory vindt u hoogwaardige DIN 2093 schotelveren die voldoen aan de strengste eisen. Bestel vandaag nog bij Fabory en ervaar onze snelle levering en deskundige ondersteuning!