Rivetti
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
Rivetti
Rivetti
39410
39410.020.006
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
DIN 661/302 Steel C4C/C10C Plain 2X6MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Material technical
C4C/C10C
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
2 mm
Lunghezza
6 mm
marca
Fabory
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Material technical
C4C/C10C
Surface treatment
Plain
Weight per piece (g)
0.177
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k ≈
1
L (mm)
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
1051
BS
4620
DIN
661/302
Numeri di articolo
Numero articolo
39410.020.006
EAN
8715492821836
UBB
950368006470
UNSPSC
31162201
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare