text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

DIN 661/302 Steel C4C/C10C Plain 2X10MM

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Steel
Material technical C4C/C10C
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro 2 mm
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material Steel
Material technical C4C/C10C
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 0.277
Codice merceologico

Dimensioni

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 10

Standard

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Numeri di articolo

Numero articolo 39410.020.010
EAN 8715492821850
UBB 950368006629
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.