text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR2 x 50 Z


851/1 Z bity, PH 2 x 50 mmTvrdé bity Wera pro křížové šrouby, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 81258.102.050
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 11.6
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 Z bity, PH 2 x 50 mmTvrdé bity Wera pro křížové šrouby, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81258.102.050
EAN 4013288013354
UBB 425232052117
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056520001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.