text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 200 x 25 x 51


Vlastní vyvinutá specifikace čistého řezání pro stolní brusné kotouče umožňuje broušení neželezných kovů, jako je hliník, základní slitiny hliníku, bronz, měď, slitiny mědi a titan. Vysoce kvalitní karbid křemíku umožňuje snadné broušení povrchu a odstraňování otřepů z obrobků. Díky minimálnímu zanášení brusného kotouče se zkracuje doba obtahování a prodlužují se obtahovací cykly.

Objednací číslo 2U698503
Výška 25
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 51
Baleno po 1

Specifikace

Výška 25
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 51
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 1300
HS kód
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Vlastní vyvinutá specifikace čistého řezání pro stolní brusné kotouče umožňuje broušení neželezných kovů, jako je hliník, základní slitiny hliníku, bronz, měď, slitiny mědi a titan. Vysoce kvalitní karbid křemíku umožňuje snadné broušení povrchu a odstraňování otřepů z obrobků. Díky minimálnímu zanášení brusného kotouče se zkracuje doba obtahování a prodlužují se obtahovací cykly.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U698503
EAN 9003172027784
UBB 500683321912
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34287490
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.