text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Šroubováky RRI-SD30512


The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: • New straight body-design with soft grip • Reversible • Rear-exhaust, silenced • ergonomic grip, push-to-start • easily adjustable

Objednací číslo 7Q696859
Výška 15
Délka (m) 299
Hmotnost stroje (kg) 0.98
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Baleno po 1

Specifikace

Výška 15
Délka (m) 299
Hmotnost stroje (kg) 0.98
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 500
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 11
Maximální utahovací moment (Nm) 11
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Ráčnový model Ne
Impulsní ovladač Ne
Maximální velikost závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 660
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 980
HS kód
Type Shut-Off Screwdriver

Popis

The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: • New straight body-design with soft grip • Reversible • Rear-exhaust, silenced • ergonomic grip, push-to-start • easily adjustable

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q696859
EAN 8717981414611
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky RRI-SD30512
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.