text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová hlavice 19mm


This 19mm socket with a 1/2 inch square drive offers precise engagement for hexagonal nuts, featuring a 13mm wrench depth for secure grip and efficient torque transfer. Its 38mm length and impact screwdriver compatibility make it suitable for demanding mechanical and industrial tasks. Key features: - 19mm wrench width for hexagonal nuts - 13mm wrench depth ensures optimal grip - 1/2 inch square drive connection - 38mm overall length for accessibility - Impact screwdriver compatible with durable surface protection

Objednací číslo E2165.190.001
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 19
Délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 19
Délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 13
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 120
HS kód
Type Impact Socket

Popis

This 19mm socket with a 1/2 inch square drive offers precise engagement for hexagonal nuts, featuring a 13mm wrench depth for secure grip and efficient torque transfer. Its 38mm length and impact screwdriver compatibility make it suitable for demanding mechanical and industrial tasks. Key features: - 19mm wrench width for hexagonal nuts - 13mm wrench depth ensures optimal grip - 1/2 inch square drive connection - 38mm overall length for accessibility - Impact screwdriver compatible with durable surface protection

Čísla materiálu

Objednací číslo E2165.190.001
EAN 8717981016396
UBB 240122748660
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO2012-0-019
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.