text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS Cylindrical Shank 240mm


Objednací číslo 3Y940690
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 165
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 240
Průměr vrtáku (mm) 8.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 165
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
HS kód
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Y940690
EAN 4015448489658
UBB 500581962593
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861147
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.