text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee sada bitů a vrtáků 6X210X150MM


Objednací číslo 9B161980
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 150
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 215
Průměr vrtáku (mm) 6
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 150
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Obsah balení (ks) 10
Váha kusu (g) 552
HS kód
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9B161980
EAN 4002395378951
UBB 500649445102
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 4932430234
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.