Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
1N983666
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
Metabo Aku Vrtačka BS 18 LTXBLQI BODY
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1N983666
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
65
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 500
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
65
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1850
S nabíječkou baterií
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Brushless drill/screwdriver with maximum power for demanding applications, Metabo Quick System: quick change of bit retainer and bits, for flexible working, Selectable "impuls" mode for removal of stubborn screws and for spot-drilling on smooth surfaces, Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving, Precision Stop: electronic torque control with increased precision for accurate and intricate working, Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck, Collar (Ø 43 mm) for versatile use, Integrated working light to illuminate the contact area, Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and long service life, Handy belt hook and bit holder can be fixed either on the right or left side, Battery packs with capacity display for checking the charge status, Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1N983666
EAN
4007430298126
UBB
500658486781
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
602351840