text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex oboustranný očkový klíč 980107 7 mm


Klíč skříňový klikový. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: Délka l max.: 150 mm- Tloušťka hlavy a max.: 7 mm- Hloubka kliky h max.: 18 mm- Šířka hlavy b max. mm: 12 mm

Objednací číslo
Délka (m) 150
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost klíče velká (mm) 7
Velikost klíče malá (mm) 7
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 150
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost klíče velká (mm) 7
Velikost klíče malá (mm) 7
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
HS kód
Type Box Wrench

Popis

Klíč skříňový klikový. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: Délka l max.: 150 mm- Tloušťka hlavy a max.: 7 mm- Hloubka kliky h max.: 18 mm- Šířka hlavy b max. mm: 12 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1301.070.001
EAN 4003773020134
UBB 240120597135
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 98 01 07

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.