Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
5C283117
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
Gedore TF-K25 Torque Spanner 1/4" 25Nm 200.5mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5C283117
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
380
Celková délka (mm)
273
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
380
Celková délka (mm)
273
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ne
Utahovací moment (Nm)
5
Šířka hlavy (mm)
35
Korekční proměnná konzistentní
Ano
Velikost připojení (mm)
6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm)
0.1
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.1
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
TF-K25
Type
Torque Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5C283117
EAN
4010886965566
UBB
500582349287
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
3288234