text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3C Šroubovák 8 x 175 mm

Objednací číslo 8T392682
Celková délka (mm)
Izolace Ne
Hmotnost 170
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 8

Specifikace

Celková délka (mm) 270
Izolace Ne
Hmotnost 170
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 8
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Průměr čepele (mm) 7
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ano
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Gedore
HS kód
Type Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 8T392682
EAN 4010886806760
UBB 500642598287
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 6679780
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.