Dutinové hmoždinky
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
Kotvy
Dutinové hmoždinky
63281
63281.100.001
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
Fischer duotec 10 kloubové upevnění
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka kotevní zástrčky (mm)
50
Průměr vrtaného otvoru (mm)
10
Značka
Fischer
Barva
Šedá/Červená
Materiál
Plast
Váha kusu (g)
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
10 mm
Délka kotevní zástrčky (mm)
50
Průměr vrtaného otvoru (mm)
10
Značka
Fischer
Barva
Šedá/Červená
Materiál
Plast
Váha kusu (g)
5
Info
tfix = Grip rangeLs = Screw lengthdp = Structural part thickness
HS kód
Zobrazit
Rozměry
Hloubka otvoru (min.)
40
D (mm)
10
Hloubka otvoru (min.)
10
Vrták ø
10
Délka hmoždinky
47
Šroub ø
4.5-5/M5
Tloušťka konstrukčního dílu (max.)
55
Tloušťka konstrukčního dílu (min.)
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
63281.100.001
EAN
4048962254075
UBB
500647437226
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
537258
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.