Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
3M320907
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
Facom Ruční závitníky M3X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3M320907
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
48
Průměr šachty (mm)
2.5
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
48
Průměr šachty (mm)
2.5
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
60
Velikost závitu (metrický)
3 - 3
S chladicím kanálem
Ano
Označení barevného kroužku
Žádný
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Facom
HS kód
Zobrazit
Type
Tap Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3M320907
EAN
3148511532508
UBB
500637610899
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
227.S3X50T2