Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
3P923241
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
Facom Ruční závitníky M10X150
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3P923241
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
8
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
8
Počet dílů
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Počet řezných nožů
2
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel příruby (°)
60
Velikost závitu (metrický)
10 - 10
S chladicím kanálem
Ano
Označení barevného kroužku
Žádný
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Značka
Facom
HS kód
Zobrazit
Type
Tap Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3P923241
EAN
3148511532645
UBB
500637609412
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
227.S10X150T2